INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の 金型用部品、位置決め部品
INSIZE(インサイズ)の クランピング冶具
INSIZE(インサイズ)の クランピング位置決め部品
アングルプレートセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
55544774
品番
4003-10
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アングルプレートの組合せにより任意の角度設定が行えます。
用途
ワークの角度出し、検査
材質
工具鋼
硬度
HRC55
角度(°)
1、2、3、4、5、10、15、20、25、30
プレート数
10枚
角度精度(°)
±9