スキマゲージ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55544808 品番 4602-13A
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質ばね鋼 測定範囲(mm)0.03〜0.50 厚さ(mm)0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.30、0.40、0.50 枚数13枚 用途隙間の測定 仕様精度:±(3+T/80)μm(※Tはリーフ厚)、DIN2275準拠

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55544808
2023-10-11
用途:
製品の隙間評価に使用
アイ・シー電子工業株式会社 様

過去にも使用していた為、使い勝手も良いです。
翌日入荷して頂き、早く評価が進みましたので大満足です。

対象商品:
55544808
2022-04-27
用途:
エンデューロオートバイメンテ

先が細いの探していた。インチサイズと勘違いしていたが呼び名がインサイズだった。
製品は思い通りで問題なく使用可能な良い品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする