曜日別特売
4602-17 スキマゲージ INSIZE(インサイズ) 55544817

スキマゲージ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
測定範囲(mm)0.02~1.00
内容量1個注文コード55544817品番4602-17
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途隙間の測定材質ばね鋼測定範囲(mm)0.02~1.00厚さ(mm)0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40、0.50、0.75、1.00枚数17枚仕様精度:±(3+T/80)μm(※Tはリーフ厚)、DIN2275準拠
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55544808
2023-10-11
用途: 製品の隙間評価に使用
アイ・シー電子工業株式会社

過去にも使用していた為、使い勝手も良いです。
翌日入荷して頂き、早く評価が進みましたので大満足です。

対象商品 : 55544808
2022-04-27
用途: エンデューロオートバイメンテ

先が細いの探していた。インチサイズと勘違いしていたが呼び名がインサイズだった。
製品は思い通りで問題なく使用可能な良い品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする