48.6直交クランプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30個) 注文コード 55544825 品番 TTCL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
タイプ直交 規格(社)仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ 適合パイプ径(Φmm)48.6 質量(kg/個)0.74

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-16
用途:
足場
中道住供株式会社 様 (不動産業)

いつも買っています、注文してすぐ来るので助かります。

対象商品:
63369005
2025-07-13
用途:
タイヤラック
自動車・二輪車・自転車関連業

物はしっかりしてます。普通につかえます。たくさん購入すると重いのでホームセンターで買うよりいいと思います。

対象商品:
63369005
2023-03-25
用途:
お店に行かなくても品物が買えてよかった。毎回利用しています。
運輸・通信業

お店に行かなくても品物が買えてよかった。毎回利用しています。

対象商品:
63369005
2021-01-04
用途:
ネットハウスの支柱パイプ連結
農・林・水産業

まとめて買ったら一個の単価が随分安くなって、とても有難い。

対象商品:
63369005
2019-02-13
用途:
架設工事
カーケア専門店エターナル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ジョイント部分のガタつきが少ないため、接続後のガタつきがでにくい感じがした。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする