信和(仮設機材)
信和(仮設機材)の 仮設機材
信和(仮設機材)の 単管クランプ
信和(仮設機材)の 固定クランプ
兼用直交クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30個)
注文コード
55544843
品番
KTCL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
タイプ
直交
規格
(社)仮設工業会認定品
表面処理
電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)
42.7/48.6兼用
質量(kg/個)
0.75