INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の 定盤・ゲージ・ケガキ
INSIZE(インサイズ)の スコヤ・水準器
INSIZE(インサイズ)の スコヤ
台付スコヤ 2級
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55544853
品番
4707-100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
クロム鋼
寸法(幅W×長さL)(mm)
100×70
垂直度(μm)
α:28、β:30
寸法C(mm)
19
寸法D(mm)
19
寸法H(mm)
3
寸法E(mm)
12
用途
直角度の測定、ケガキ作業
仕様
DIN875 2級、台付仕様