INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の 定盤・ゲージ・ケガキ
INSIZE(インサイズ)の スコヤ・水準器
INSIZE(インサイズ)の スコヤ
台付スコヤ 2級
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55544869
品番
4707-150
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
クロム鋼
寸法(幅W×長さL)(mm)
150×100
垂直度(μm)
α:33、β:35
寸法C(mm)
25
寸法D(mm)
25
寸法H(mm)
3
寸法E(mm)
16
用途
直角度の測定、ケガキ作業
仕様
DIN875 2級、台付仕様