台付スコヤ 2級

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55544887 品番4707-250
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
材質クロム鋼 寸法(幅W×長さL)(mm)250×165 垂直度(μm)α:42、β:45 寸法C(mm)30 寸法D(mm)32 寸法H(mm)4 寸法E(mm)19 用途直角度の測定、ケガキ作業 仕様DIN875 2級、台付仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする