信和(仮設機材)
信和(仮設機材)の 仮設機材
信和(仮設機材)の 単管クランプ
信和(仮設機材)の 自在クランプ
三連自在クランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20個)
注文コード
55544895
品番
3TZL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
タイプ
三連自在
規格
仮設工業会認定外
表面処理
電気メッキ
適合パイプ径(Φmm)
48.6
質量(kg/個)
1.10