INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の 定盤・ゲージ・ケガキ
INSIZE(インサイズ)の スコヤ・水準器
INSIZE(インサイズ)の スコヤ
平型スコヤ 0級
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55544923
品番
4791-150
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス製焼入
仕様
DIN875 0級
寸法(幅W×長さL)(mm)
150×100
垂直度(μm)
α:7、β:8
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
30
寸法H(mm)
6
用途
直角度の測定、ケガキ作業