48.6固定ベース

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(25個) 注文コード 55544938 品番 SK-14NPU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
質量(kg)0.75 規格仮設工業会認定品 表面処理(パイプ部)先メッキ、(ベース部)電気メッキ ベース寸法(mm)120角 適合パイプ径(Φmm)48.6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-04
用途:
ポールスタンドの固定
その他業種

ポストをポールスタンドで固定するために使用しました。
がっちり固定できてよかったです。

2024-12-12
用途:
バイク:車のレストア

価格からみてお値打ちですが
台座の角が面取りしてないので
指を切らないように面取り
錆防止でペンキスプレーしておきました。

対象商品:
18439226
2022-10-27
用途:
車3台分のタイヤ置き場を木造ガレージの増築で単管固定ベースとして使いました。

全く問題なく使用出来ました。色々調べましたがコスパ面で購入致しました。

1人が参考にしています
対象商品:
18439226
2021-10-01
用途:
パイプの補強
有限会社アスコ通信特機 様

パイプをジャッキアップする時の補強に使用。
かなり頑丈に出来ており安心です。

2人が参考にしています
対象商品:
55544938
2019-03-13
用途:
ウッドデッキ の土台として
建設業・工事業

値段が安かったがレビューが無く心配したが、全く問題のない商品で良かったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする