スーパグローブ防振手袋

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 55544947 品番 103-08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

振動をともなうハードな仕事から衝撃をやわらげ身体を守ります。
わん曲した立体縫製のため、グリップがしやすく手の疲れを軽減します。

中指長(cm)8.5 用途鉱業(削岩機/グラインダーなど)・林業(チェンソー・刈払機など)や農業・土木建設業・製造業などの事業場で、工具・機械等から作業者の手に伝わる振動を軽減するための手袋です。 材質(アウター)本体:国産牛表革+袖:牛床革、(インナー)衝撃吸収特殊発泡ゴム+竹炭繊維(汗臭吸収作用有) ブラック+グレー サイズM 規格ISO10819、JIS T8114 入数(双)1 機能防振 全長(cm)26 手のひらまわり(cm)24 手の平幅(cm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-08-26
用途:
ジェットタガネ使用時

ちょっと大きめで細かい作業には不向きだが明らかに効果がある。使ってない時は作業後2時間近く手にジンジンと痺れ、違和感があったのが半日以上作業しても手の痺れがほぼない。違和感があってもすぐ消える。
本当に買って良かったと思える

対象商品:
55544947
2018-11-22
用途:
パワーファイターでの錆打ちに使用
その他業種

以前は、他の防振手袋を使用していましたが、この手袋の防振性能は、抜群です。他の手袋では、手が痛くなり休憩する状態でしたが、この手袋を使用してからは、腕が疲れて休憩しています。
他の作業では分かりませんが、錆打ち作業に関しては、効果抜群です。高価ですが、価値は十分あります。

対象商品:
55544947
2017-06-12
用途:
サンダー掛け

防振はまずまずかなと思います。カップブラシの使用時は針金が刺さりにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防振手袋の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/antivibrationglove/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする