INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の 定盤・ゲージ・ケガキ
INSIZE(インサイズ)の スコヤ・水準器
INSIZE(インサイズ)の スコヤ
平型スコヤ 0級
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55544948
品番
4791-250
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス製焼入
仕様
DIN875 0級
寸法(幅W×長さL)(mm)
250×165
垂直度(μm)
α:9、β:10
寸法C(mm)
35
寸法D(mm)
35
寸法H(mm)
7
用途
直角度の測定、ケガキ作業