平型スコヤ 0級

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55544957 品番 4791-300
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
材質ステンレス製焼入 仕様DIN875 0級 寸法(幅W×長さL)(mm)300×200 垂直度(μm)α:10、β:11 寸法C(mm)40 寸法D(mm)40 寸法H(mm)8 用途直角度の測定、ケガキ作業

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする