柏田製作所
柏田製作所の 革手袋
柏田製作所の 牛革手袋
柏田製作所の 牛床革
牛革ウェーブカットグローブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
55544983
品番
806-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
軽作業からレジャーまでをサポート。手軽で快適な使用感、幅広い用途に対応、手の安全を守ります。
最初の使用時から抜群のフィット感で、天然皮革ならではの最高のはめ心地です。
用途
電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、レジャー・アウトドア、バイクなど。
保護
サイズ
LL
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
11.5
手のひらまわり(cm)
23
材質
(本体)国産牛表革、(甲)綿100%鹿の子編みニット、(手首)パイルゴム
色
ホワイト+ネイビーブルー
袖口仕様
マジック
アテ有無
無
入数(双)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応