INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の 定盤・ゲージ・ケガキ
INSIZE(インサイズ)の スコヤ・水準器
INSIZE(インサイズ)の スコヤ
台付スコヤ 0級
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55544984
品番
4792-100
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス製焼入
寸法(幅W×長さL)(mm)
100×70
垂直度(μm)
α:7、β:7
寸法C(mm)
18
寸法D(mm)
18
寸法H(mm)
3
寸法E(mm)
10
用途
直角度の測定、ケガキ作業
仕様
DIN875 0級、台付仕様