INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の 定盤・ゲージ・ケガキ
INSIZE(インサイズ)の スコヤ・水準器
INSIZE(インサイズ)の スコヤ
台付スコヤ 0級
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55545018
品番
4792-50
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス製焼入
寸法(幅W×長さL)(mm)
50×40
垂直度(μm)
α:6、β:6
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
12
寸法H(mm)
3
寸法E(mm)
10
用途
直角度の測定、ケガキ作業
仕様
DIN875 0級、台付仕様