牛革クレスト甲メリヤス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 55545114 品番 G-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

軽作業からレジャーまでをサポート。手軽で快適な使用感、幅広い用途に対応、手の安全を守ります。
最初の使用時から抜群のフィット感で、天然皮革ならではの最高のはめ心地です。

サイズL 全長(cm)23.5 手の平幅(cm)11 材質(本体)牛表革、(甲)綿100%、(手首)タックゴム ホワイト+生成り 入数(双)1 用途電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、レジャー・アウトドア、バイクなど。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする