豚革アクティブグローブ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 55545157 品番 P-804-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

バラの刺などから手をガード。掌と指先にソフトタイプの厚手当皮を採用したガーデニングのための専用グローブ。

用途
電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、レジャー・アウトドア、バイクなど。
保護
サイズLL 全長(cm)24 中指長(cm)9.5 手のひらまわり(cm)21 材質(本体)豚表革、(甲)綿100%鹿の子編みニット、(手首)パイルゴム ホワイト+ネイビーブルー 袖口仕様マジック アテ有無 入数(双)1 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55545157
2023-12-06
用途:
柚子の選定
製造業

レビューを見て大きめの方が良いとの事だったが、私には少し大きかった。
背が抜けているので、無意識に作業をしていると棘が刺さり痛い思いをするが、
手を握るのに収縮性の高い素材を採用されたのと思うので、気を付ければ良いだけの事。
ただ、安価でモノは良く手のひら側は棘が通りずらくとても良かったです。
劣化したら、また購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
55545157
2022-03-07
用途:
バラの栽培に
農・林・水産業

いろいろなレビューを参考にLLサイズを注文。手の大きな自分でも綿手袋をした上に着けることができました。おかげでバラのとげを気にせず作業ができるようになりました。以前ゴム製のものを購入しましたがサイズが小さかったために2枚重ねができず特に指先などでとげが突き抜けてしまってましたが、こちらは大丈夫です。デザイン的にもいいので丁寧に扱うようになり、コスパは大変よいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
55545132
2021-01-18
用途:
バラの手入れ
その他業種

品質は値段以上で◎作業もしやすくて◎
サイズはピッタリなのでワンサイズ上の購入をオススメします(^-^)

3人が参考にしています
2021-01-11
用途:
バラの手入れ
その他業種

ピッタリ!というか、かなり小さめなので、ワンサイズ大きいのを購入するのがオススメです。
品質は◎で、お値段以上の価値はありますよ!

3人が参考にしています
対象商品:
55545157
2018-06-20
用途:
庭のhananoteire
農・林・水産業

バラやハナキリンの手入れに買いました。親指が少し長いですね。
あと5ミリから1センチ短ければベスト

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする