柏田製作所
柏田製作所の 革手袋
柏田製作所の 牛革手袋
柏田製作所の 牛床革
牛革レンジャーグローブ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
LL
材質
国産牛表革
注文コード
55545227
品番
R-3 黄
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
用途
電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、レジャー・アウトドア、レスキュー、バイクなど。
保護
サイズ
LL
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
11.5
手のひらまわり(cm)
23
材質
国産牛表革
色
イエロー
袖口仕様
マジック
アテ有無
有
入数(双)
1
アズワン品番
65-2073-31
RoHS指令(10物質対応)
対応
縫製仕様
ヒゲ縫い
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55545227
R-3 黄
55545193
R-3 白
牛革レンジャーグローブ
柏田製作所
1双
¥
2,598
欠品中
税込
¥
2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)