牛革レンジャーグローブ当革無

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズM イエロー 注文コード55545272 品番R-3G 黄
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など7種類から選べます 他の種類を見る
サイズM 全長(cm)22.5 手の平幅(cm)10.5 材質国産牛表革 イエロー 入数(双)1 用途電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、レジャー・アウトドア、レスキュー、バイクなど。 RoHS指令(10物質対応)対応 縫製仕様ヒゲ縫い

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55545272 R-3G 黄 55545245 R-3G 白 牛革レンジャーグローブ当革無 柏田製作所 牛革レンジャーグローブ当革無 柏田製作所 1双 2,498 税込2,748 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする