柏田製作所
柏田製作所の 革手袋
柏田製作所の 牛革手袋
柏田製作所の 牛床革
牛革レンジャーグローブ当革無
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
L
色
イエロー
注文コード
55545288
品番
R-3G 黄
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
L
全長(cm)
23
手の平幅(cm)
11
材質
国産牛表革
色
イエロー
入数(双)
1
用途
電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、レジャー・アウトドア、レスキュー、バイクなど。
RoHS指令(10物質対応)
対応
縫製仕様
ヒゲ縫い
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55545288
R-3G 黄
55545254
R-3G 白
牛革レンジャーグローブ当革無
柏田製作所
1双
¥
2,498
欠品中
税込
¥
2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)