柏田製作所
柏田製作所の 革手袋
柏田製作所の 牛革手袋
柏田製作所の 牛床革
牛革レンジャーグローブ当付ゴム袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
55545333
品番
G-219 白
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
LL
全長(cm)
23.8
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
11.5
材質
(本体)牛表革、(手首)パイルゴム
色
ホワイト
入数(双)
1
用途
電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、レジャー・アウトドア、レスキュー、バイクなど。