柏田製作所
柏田製作所の 革手袋
柏田製作所の 牛革手袋
柏田製作所の 牛床革
牛革レンジャーグローブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
L
材質
牛表革
注文コード
55545358
品番
G-218 白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・材質
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
用途
電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、レジャー・アウトドア、レスキュー、バイクなど。
保護
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.75
手の平幅(cm)
11
手のひらまわり(cm)
22
材質
牛表革
色
ホワイト
袖口仕様
マジック
アテ有無
有
入数(双)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応