牛革レンジャーグローブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 サイズLL 材質牛表革 注文コード55545367 品番G-218 白
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はサイズ・材質など13種類から選べます 他の種類を見る
用途
電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、レジャー・アウトドア、レスキュー、バイクなど。
保護
サイズLL 全長(cm)23.5 中指長(cm)9 手の平幅(cm)11.5 手のひらまわり(cm)23 材質牛表革 ホワイト 袖口仕様マジック アテ有無 入数(双)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55545202
2022-09-15
用途:
重機運転時
製造業

最初は革が硬いと思ったが使用しているうち手に馴染んで使い易い、縫目もシッカリしていて良い製品だと思います。
改善点は、皮の端にボロが出て気になるので焼きが良いかも?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする