INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の マイクロメーター
INSIZE(インサイズ)の マイクロメータその他関連用品
マイクロメータスタンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55545404
品番
6300
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
滑り止めゴム付。(底部)
任意の角度で保持できます。
取付サイズ:外側マイクロメータ100mmまで
用途
外側マイクロメータの保持
材質
本体:鋳鉄
材質(本体)
鋳鉄
ベース長(mm)
116
取付サイズ
外側マイクロメータ100mmまで