柏田製作所
柏田製作所の 革手袋
柏田製作所の 牛革手袋
柏田製作所の 牛床革
牛床革マジック 内綿入
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
L
注文コード
55545412
品番
S-228
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
L
全長(cm)
22
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
11
材質
(本体)牛床皮、(インナー)綿100%
色
グレー
入数(双)
1
用途
電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、レジャー・アウトドア、レスキュー、バイクなど。
RoHS指令(10物質対応)
対応