柏田製作所
柏田製作所の 革手袋
柏田製作所の 豚革手袋
牛革クレスト手袋 紳士指型
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
L
注文コード
55545498
品番
504 白
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
L
全長(cm)
22.5
材質
国産牛表革
色
ホワイト
入数(双)
1
用途
電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、塗装、バイク、溶接、レジャー・アウトドアなど。
RoHS指令(10物質対応)
対応
縫製仕様
ヒゲ縫い