INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の 定盤・ゲージ・ケガキ
INSIZE(インサイズ)の スコヤ・水準器
INSIZE(インサイズ)の ストレートエッジ
ストレートエッジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法L(mm)
300
注文コード
55545499
品番
7111-300A
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法L
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
平面度・真直度の検査、ケガキ
仕様
目盛り付
材質
工具鋼焼入、表面処理:クロムメッキ
全長L1(mm)
320
幅W(mm)
40
呼び寸法L(mm)
300
真直度(mm)
0.02