牛革クレスト手袋 紳士指型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 55545507 品番 504 白
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
サイズLL 全長(cm)23.5 材質国産牛表革 ホワイト 入数(双)1 用途電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、塗装、バイク、溶接、レジャー・アウトドアなど。 RoHS指令(10物質対応)対応 縫製仕様ヒゲ縫い

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする