柏田製作所
柏田製作所の 革手袋
柏田製作所の 牛革手袋
柏田製作所の 牛床革
牛革クレスト手袋 丸指型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
55545552
品番
514 白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、塗装、バイク、溶接、レジャー・アウトドアなど。
保護
サイズ
LL
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
11
手のひらまわり(cm)
22
材質
国産牛表革
色
ホワイト
アテ有無
無
入数(双)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
縫製仕様
内縫い