柏田製作所
柏田製作所の 革手袋
柏田製作所の 牛革手袋
柏田製作所の 牛床革
牛革クレスト手袋 丸指型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
F(L)
注文コード
55545577
品番
514 黄
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、塗装、バイク、溶接、レジャー・アウトドアなど。
保護
サイズ
F(L)
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
10.5
手のひらまわり(cm)
21
材質
国産牛表革
色
イエロー
アテ有無
無
入数(双)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
縫製仕様
内縫い
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55545577
514 黄
55545543
514 白
牛革クレスト手袋 丸指型
柏田製作所
1双
¥
2,198
欠品中
税込
¥
2,418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)