柏田製作所
柏田製作所の 革手袋
柏田製作所の 豚革手袋
豚革クレスト手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
55545613
品番
P-514 白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
S
全長(cm)
20.9
材質
豚表革
色
ホワイト
入数(双)
1
用途
電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、塗装、バイク、溶接、レジャー・アウトドアなど。
RoHS指令(10物質対応)
対応