柏田製作所
柏田製作所の 革手袋
柏田製作所の 豚革手袋
豚革クレスト手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
55545622
品番
P-514 白
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
L
全長(cm)
22.5
手の平幅(cm)
10.5
材質
豚表革
色
ホワイト
入数(双)
1
用途
電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、塗装、バイク、溶接、レジャー・アウトドアなど。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55545622
P-514 白
55545674
PN-514 白
豚革クレスト 無地袋仕様
柏田製作所
1双
¥
999
税込
¥
1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です