柏田製作所
柏田製作所の 革手袋
柏田製作所の 豚革手袋
豚革クレスト手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
55545638
品番
P-514 白
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
LL
全長(cm)
23.5
手の平幅(cm)
11
材質
豚表革
色
ホワイト
入数(双)
1
用途
電気・内装工事、機械操作、農業・園芸、運搬・運転、塗装、バイク、溶接、レジャー・アウトドアなど。