柏田製作所
柏田製作所の 革手袋
柏田製作所の 牛革手袋
柏田製作所の 牛床革
牛クレスト 無地袋仕様
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
55545647
品番
CN-514 白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
用途
電気・内装工事、運搬・運転・熔接、機械操作、塗装、レジャー・アウトドア、農業・園芸、バイクなど。
保護
サイズ
M
全長(cm)
22
中指長(cm)
8.5
手の平幅(cm)
10.8
手のひらまわり(cm)
21.6
材質
牛表革
色
ホワイト
アテ有無
無
入数(双)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応