柏田製作所
柏田製作所の 革手袋
柏田製作所の 豚革手袋
豚革クレスト 無地袋仕様
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
55545674
品番
PN-514 白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(cm)
24.5
材質
豚表革
色
ホワイト
入数(双)
1
用途
電気・内装工事、運搬・運転・熔接、機械操作、塗装、レジャー・アウトドア、農業・園芸、バイクなど。
RoHS指令(10物質対応)
対応