柏田製作所
柏田製作所の 革手袋
柏田製作所の 牛革手袋
柏田製作所の 牛床革
牛革クレスト袖付 紳士指型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
55545692
品番
503 白
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
サイズ
F(L)
全長(cm)
24
手の平幅(cm)
10.5
材質
国産牛表革
色
ホワイト
入数(双)
1
用途
電気・内装工事、運搬・運転・熔接、機械操作、塗装、レジャー・アウトドア、農業・園芸、バイクなど。
袖丈(cm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応