牛革クレスト袖付 丸指型

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 55545708 品番 513 白
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
サイズF(L) 全長(cm)24 手の平幅(cm)10.5 材質国産牛表革 ホワイト 入数(双)1 用途電気・内装工事、運搬・運転・熔接、機械操作、塗装、レジャー・アウトドア、農業・園芸、バイクなど。 袖丈(cm)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55545708
2020-07-14
用途:
鉄筋作業
サービス業

特に違和感は有りませんが手を抜くと革の繊維がいっぱいついてきます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする