PUウェーブカットグローブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 55545753 品番 PU-523
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

厚手合成皮革で耐久性抜群のハードタイプ、手首の反射材で夜間使用も安心。

ブラック+グレー サイズM 全長(cm)21.6 用途電気・内装工事、運搬・運転、農業・園芸、機械操作、塗装、レジャー・アウトドア、バイクなど。 材質(本体)合成皮革<表面:ポリウレタン100%、裏面:ナイロン100%>、(甲)ポリエステルニット、(手首)パイルゴム 入数(双)1 手の平幅(cm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする