柏田製作所
柏田製作所の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
PUウェーブカットグローブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
55545762
品番
PU-523
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
厚手合成皮革で耐久性抜群のハードタイプ、手首の反射材で夜間使用も安心。
色
ブラック+グレー
サイズ
L
全長(cm)
22.2
用途
電気・内装工事、運搬・運転、農業・園芸、機械操作、塗装、レジャー・アウトドア、バイクなど。
材質
(本体)合成皮革<表面:ポリウレタン100%、裏面:ナイロン100%>、(甲)ポリエステルニット、(手首)パイルゴム
入数(双)
1
手の平幅(cm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応