柏田製作所
柏田製作所の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
MFウェーブカットグローブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
55545787
品番
MF-816
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
マイクロファイバー+強化PU当付き。高強度グローブながら、天然皮革の風合いでソフトタッチのはめ心地。
材質
(本体)人工皮革<ポリウレタン50%+ナイロン50%>、(当革)合成皮革<表面:ポリウレタン100%、裏面:ナイロン100%>、(甲)ポリエステルニット、(手首)パイルゴム
色
ブラック+カーボングレー
サイズ
S
全長(cm)
20.5
手の平幅(cm)
9.6
用途
電気・内装工事、運搬・運転、農業・園芸、機械操作、塗装、レジャー・アウトドア、バイクなど。
入数(双)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応