芯間距離C(mm)150
適合場所浴室
使用地区寒冷地
仕様【本体】サーモスタット(SMAサーモユニット)・メタルレバーハンドル・断熱脚カバー、 【シャワー】コンフォートウエーブシャワー[めっき](節水約35%)、【その他】ホース(シルバー)・シャワーハンガー[めっき](角度調節付)
使用温度範囲(℃)環境:-20〜40、最高給湯:85
規格JIS規格
機能【本体】サーモスタット(SMAサーモユニット)・メタルレバーハンドル・断熱脚カバー、 【シャワー】コンフォートウエーブシャワー[めっき](節水約35%)、【その他】ホース(シルバー)・シャワーハンガー[めっき](角度調節付)
主な用途一般住宅用
適合流体水道水
グリーン購入法適合
給水圧力(MPa)0.05(流動時)〜0.75(静止時)
商品タイプ壁付タイプ