TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 混合栓
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55545797
品番
TBY01405J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
使用地区
一般地
適合場所
浴室
機能
【本体】サーモスタット(SMAサーモユニット)・メタルアーチハンドル・断熱脚カバー、 【シャワー】コンフォートウエーブシャワー(節水約35%)、【その他】ホース(シルバー)・シャワーハンガー
グリーン購入法
適合