柏田製作所
柏田製作所の 革手袋
柏田製作所の 牛革手袋
柏田製作所の 牛床革
牛床革背縫い作手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
55545823
品番
C-506
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
サイズ
F(L)
全長(cm)
23.5
手の平幅(cm)
11.5
材質
牛床革
色
グレー
入数(双)
1
用途
土木・建設、解体、運搬、重機運転、溶接、船舶、林業・伐採、プレス加工など。
RoHS指令(10物質対応)
対応