TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 混合栓
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55545858
品番
TBV03404J
参考基準価格(税別)
¥69,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用地区
一般地
仕様
メタル
寸法(mm)
スパウト:170
弁仕様
逆止弁
接続ねじ
本体・ホース:G1/2
材質(ホース)
樹脂(シルバー)
適合場所
浴室
グリーン購入法
適合
シャワー種類
コンフォートウエーブ3モード
商品タイプ
壁付タイプ
ハンガー
角度調節
水栓タイプ
サーモスタット式混合栓