TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 混合栓
壁付サーモスタット混合水栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55545964
品番
TBV03421J
参考基準価格(税別)
¥43,100
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
メタル
呼び径(mm)
13
弁仕様
逆止弁
適合場所
浴室
使用地区
一般地
グリーン購入法
適合
商品タイプ
壁付タイプ
水栓タイプ
サーモスタット式混合栓