柏田製作所
柏田製作所の 革手袋
柏田製作所の 牛革手袋
柏田製作所の 牛床革
床革5本指熔手 コンピ当付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
55545972
品番
C-502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ハードな現場専用のロングタイプグローブ。
牛革をメインに、常に危険がともなう環境をサポート。
サイズ
F
全長(cm)
34
手の平幅(cm)
12
材質
(本体)牛床革、(当革)牛コンビ
色
グレー
入数(双)
1
用途
熔接、土木・建設、重機運転、プレス加工など。
袖丈(cm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応