柏田製作所
柏田製作所の 革手袋
柏田製作所の 牛革手袋
柏田製作所の 牛床革
牛床革5本指熔手 内縫
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
55545988
品番
SC-512
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ハードな現場専用のロングタイプグローブ。
牛革をメインに、常に危険がともなう環境をサポート。
用途
熔接、土木・建設、重機運転、プレス加工など。
保護
サイズ
F
全長(cm)
33.5
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
12
手のひらまわり(cm)
24
材質
牛床革
色
グレー
アテ有無
有(親と人差し指の付け根)
入数(双)
1
袖丈(cm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応