柏田製作所
柏田製作所の 革手袋
柏田製作所の 牛革手袋
柏田製作所の 牛床革
牛コンピ5本指熔手
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
55546006
品番
C-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
サイズ
F
全長(cm)
33.5
手の平幅(cm)
12
材質
(本体)牛コンビ、(袖)牛床革
色
イエロー+グレー
入数(双)
1
用途
熔接、土木・建設、重機運転、プレス加工など。
袖丈(cm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応